電動 ニッパーのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
136件の「電動 ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ストレートシャー」、「エアニッパー」、「電動ハサミカッター」などの商品も取り扱っております。
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径 G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板 1.2 切断能力(mm)ステンレス 1 切断能力(mm)アルミニウム 1.5 最小切断半径(mm) 最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V) 100 50/60 Hz 定格電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.4 切り幅(mm) 0 切断速度(m/分) 7.5 仕様 スピードコントロール付 質量(kg) 2 トラスコ品番 309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 760-8713 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 165 質量(g) 160 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm) ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m]) モーター/20000 充電時間(時間) 約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分]) 10000 セット内容 本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V) DC3.6 材質(刃) SUS430相当 使用温度範囲(℃) 10~40 本体質量(g) 約285 充電器質量(g) 約230 刃先角度(°) ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数 定格/50/60Hz 定格出力電圧(V) DC7.5 充電器電圧(V) 定格/AC100 定格二次電流(A) 充電器/0.5 定格入力(VA) 10 電源 3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命 充放電 約300回 取扱説明書 (0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 全長(mm) 183 材質 KA70 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力 ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質 特殊合金鋼 ブレード フラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)